Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 599E Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760708-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     599E
EAN/GTIN:
     4003019075904
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider
Seitenschneider

Seitenschneider - ovaler, kurzer, robuster Kopf.
Dies ist die Standard-Kopfform mit kurzem und robusten Kopf
Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.
Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

Technische Daten:
Gewicht: 67 g · Herst.-Teilenr.: 599E · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Weitere technische Daten: Länge der Schneiden mm: 10 · Kopfbreite mm: 11 · Kopfdicke mm: 6 · Kopflänge mm: 17 · Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 1,0 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 1,6.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Herst.-Teilenr.:
599E
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: weller seitenschneider, Weller Erem®, 599E, Kabelschneidzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,47*
€ 57,66*
€ 4,80*
ab € 52,06*
€ 57,67*
€ 7,50*
ab € 55,15*
€ 61,49*
Frei Haus
ab € 61,03*
€ 66,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 63,99*
€ 68,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,94*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,03*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,23*
€ 75,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 74,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,13*
Zubehör
Weller Tools
792E
ab € 56,17*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 46,99*
Zubehör
Weller Tools
532N
ab € 50,84*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 60,00*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 53,09*
Zubehör
Weller Tools
555E
ab € 69,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.