Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 532N Seitenschneider 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760706-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     532N
EAN/GTIN:
     4003019074938
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Seitenschneider – ovaler Kopf.
Dies ist die Standard-Kopfform.
Sie wird eingesetzt für alle Schneidaufgaben an leicht zugänglichen Stellen.
Der massive Kopf ermöglicht eine hohe Schneidkapazität und zeichnet sich durch Robustheit aus.

Technische Daten:
Gewicht: 67 g · Herst.-Teilenr.: 532N · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Weitere technische Daten: Länge der Schneiden mm: 10 · Kopfbreite mm: 11 · Kopfdicke mm: 6 · Kopflänge mm: 19 · Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 0,8 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 1,6.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
115 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Herst.-Teilenr.:
532N
Gewicht:
67 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 115mm, weller seitenschneider, Weller Erem®, 532N, Kabelschneidzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,85*
€ 57,05*
€ 7,50*
ab € 51,39*
€ 57,06*
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 58,04*
Frei Haus
ab € 55,12*
€ 61,67*
Lager 102
Frei Haus
ab € 65,19*
€ 70,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,47*
€ 81,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,53*
€ 80,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,50*
€ 77,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,19*
€ 75,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 4,99*
Zubehör
Weller Tools
593AE
ab € 66,05*
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 57,18*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 51,17*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 63,50*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,88*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 60,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.