Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 622NA Seitenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760705-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     622NA
EAN/GTIN:
     4003019097470
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Seitenschneider - ovaler Kopf.
Die eine Seite des Schneiders ist abgeschrägt und ermöglicht so das Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Reduzierung der Schneidkapazität.

Technische Daten:
Gewicht: 48 g · Herst.-Teilenr.: 622NA · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Länge der Schneiden mm: 9 · Kopfbreite mm: 9 · Kopfdicke mm: 6 · Kopflänge mm: 15 · Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 0,7 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 1,0.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Herst.-Teilenr.:
622NA
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, esd seitenschneider 110mm, weller seitenschneider, Weller Erem®, 622NA, Kabelschneidzange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,96*
€ 52,02*
Frei Haus
ab € 45,65*
€ 52,03*
€ 7,50*
ab € 48,28*
€ 52,35*
€ 3,50*
ab € 51,15*
€ 55,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 62,49*
€ 66,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,65*
€ 77,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,40*
€ 75,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,04*
€ 73,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 72,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 44,58*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 50,33*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 85,67*
Zubehör
Weller Tools
676E
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.