Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Weller Erem® 776E Seitenschneider 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1760701-BP
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     776E
EAN/GTIN:
     4003019076499
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Seitenschneider

Seitenschneider - spritzer ausgesparter Kopf.
Dies ist die schmalste Kopfform.
Die Unterseite ist ausgespart und ermöglicht einen optimalen Zugang selbst zu extrem schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Gewicht: 48 g · Herst.-Teilenr.: 776E · Produkt-Art: Seitenschneider · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Weitere technische Daten: Länge der Schneiden mm: 9 · Kopfbreite mm: 9 · Kopfdicke mm: 6 · Kopflänge mm: 15 · Max. Schneidfähigkeit - mittlere Härte mm: Ø 0,6 · Max. Schneidfähigkeit - Kupferdraht mm: Ø 0,8.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
110 mm
1c. Marke:
Weller Erem®
Herst.-Teilenr.:
776E
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Seitenschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller spitzschneider, Weller Erem®, 776E, Kabelschneidzange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,25*
€ 52,13*
€ 4,80*
ab € 48,33*
€ 52,14*
Frei Haus
ab € 49,35*
€ 54,93*
€ 7,50*
ab € 51,17*
€ 54,99*
Lager 102
Frei Haus
ab € 86,80*
€ 90,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,75*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,35*
€ 104,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,52*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,80*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
00 11 V50
ab € 5,02*
Zubehör
Weller Tools
T622N
ab € 44,78*
Zubehör
Weller Tools
632N
ab € 50,05*
Zubehör
Weller Tools
622NB
ab € 38,49*
Zubehör
Weller Tools
670EPF
ab € 86,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.