Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LM317T Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1.2 V 1.5 A TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-176001-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM317T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
STMicroelectronics LM317T Spannungsregler - Linear Positiv Einstellbar 1.2 V 1.5 A TO-220-3

Einstellbarer Spannungsregler 1,5 A, positiv

Kurzschlussfest, u.A. für stabilisierte Netzteile mit großem, regelbaren Spannungsbereich.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge (Halbleiter): 1 · Ausgabetyp: Einstellbar · Ausgangskonfiguration: Positiv · Ausgangsspannung (max.): 37 V · Ausgangsspannung (min.): 1.2 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-3 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Spannungsregler - Linear · Spannungseingang max.: 40 V · Stromausgang: 1.5 A · Typ (Hersteller-Typ): LM317T

Weitere Informationen:
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220-3
Anzahl Ausgänge (Halbleiter):
1
Ausgangskonfiguration:
Positiv
Ausgabetyp:
Einstellbar
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
LM317T
Montageart:
Durchführungsloch
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
0 °C
Ausgangsspannung (max.):
37 V
Ausgangsspannung (min.):
1.2 V
Stromausgang:
1.5 A
Spannungseingang max.:
40 V
Produkt-Art:
Spannungsregler - Linear
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, LM317T, 714-0792, 497-1575-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,70*
Lager 102
2117
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,72*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,75*
50
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,80*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 5,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,163*
Sonstiges
H-tronic
115967
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.