Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3TK1974-0AF0 Magnetspule 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1759192-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TK19740AF0
EAN/GTIN:
     4011209330849
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
magnetspule
Siemens 3TK1974-0AF0 Magnetspule 1 St.

Spule für 3TK14, 3TK15, 3TK17, AC110V AC 120V

Magnetspule für 3TK14, 3TK15, AC 110V 50Hz/AC 120V 60Hz

Technische Daten:
Steuerspannung (max.): 120 V/AC · Steuerspannung (min.): 110 V/AC · Weitere technische Daten: Gewicht: 1.056 kg
Steuerspeisespannungsfrequenz: 50/60 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
110 - 120 V/AC
Typ (Hersteller-Typ):
3TK1974-0AF0
Steuerspannung (max.):
120 V/AC
Steuerspannung (min.):
110 V/AC
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-10-12
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001043
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Magnetspule
Weitere Suchbegriffe: 04011209330849, Siemens, 3TK19740AF0, 3TK1974-0AF0, 2508364630
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
74 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 226,07*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 192,08*
€ 236,38*
€ 5,95*
ab € 228,48*
€ 267,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 256,34*
€ 298,17*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 323,53*
€ 371,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,28*
€ 441,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,94*
€ 439,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,60*
€ 421,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,93*
€ 396,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,53*
€ 385,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.