Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 5TC8258 Unterputz Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1754281-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC8258
EAN/GTIN:
     4001869314099
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
NV-Dimmer elektron. Trafos, R, C mit Druck-aus/Wechselschalter UP, 230V 50-60Hz,

NV-Dimmer elektron. Trafos, R, C mit Druck-aus/Wechselschalter UP, 230V 50-60Hz, 60-800W/VA für Krallen- und Schraubbefestigung Schraubklemmen DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Elektronik Geräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie: 1. Dimmer für alle gängigen Lasten inclusive LED Beleuchtung. 2. Bewegungsmeldung in Aufputz und Unterputzausführung. 3. Weitere Geräte wie Jalousiesteuerung, Zeitschaltung und auch Raumtemperaturregelung sind verfügbar. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 50 Hz
Dimmleistung: 0 bis 800 VA
Schutzart IP: IP20
Material des Gehäuses: Metall
Befestigungsart: Befestigung mit Kralle und Schraube

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Siemens
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: UP-Einsatz, UP-Einsätze, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, Unterputzschalter, unterputzschalter ip 20, siemens dimmer, 4001869314099, Siemens, 5TC8258, Aufputzdimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 81,94*
€ 87,30*
€ 7,90*
ab € 85,26*
€ 90,95*
€ 4,95*
ab € 89,32*
€ 95,44*
22 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 90,21*
€ 96,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 114,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,68*
€ 129,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,72*
€ 127,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,67*
€ 123,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.