Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 5TC8256 Glühlampen-Dimmer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1754280-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC8256
EAN/GTIN:
     4001869314075
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
Installationskanal
Siemens Glühlampendimmer 5TC8256 50-400W

Glühlampendimmer 5TC8256 50-400W

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Produkt-Art: Glühlampen-Dimmer · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 50 Hz
Dimmleistung: 0 bis 400 VA
Schutzart IP: IP20
Material des Gehäuses: Metall
Befestigungsart: Befestigung mit Kralle und Schraube

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
Siemens
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Glühlampen-Dimmer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 14,08*
€ 16,91*
€ 7,90*
ab € 15,23*
€ 18,29*
€ 4,95*
ab € 15,96*
€ 19,09*
13 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 16,12*
€ 19,25*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 20,04*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,49*
€ 23,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,04*
€ 23,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.