Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 5TC82100 Unterputz Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1754278-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TC82100
EAN/GTIN:
     4001869519517
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Universal Dimmer max.: 400W

Universal Dimmer max.: 400W DELTA Schalter und Steckdosen - Design und Qualität in Perfektion von Siemens. Unsere umfangreiche Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen. Auch Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer DELTA Schalter und Steckdosen können wir mit unserer hohen Kompetenz in der Herstellung garantieren - vom Einzelteil bis zum fertigen Produkt. Die Siemens Elektronik Geräte für die Installationstechnik bieten umfangreiche Zusatzfunktionen wie: 1. Dimmer für alle gängigen Lasten inclusive LED Beleuchtung. 2. Bewegungsmeldung in Aufputz und Unterputzausführung. 3. Weitere Geräte wie Jalousiesteuerung, Zeitschaltung und auch Raumtemperaturregelung sind verfügbar. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 56 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 50 Hz
Dimmleistung: 15 bis 400 VA
Schutzart IP: IP20
Material des Gehäuses: Kunststoff
Befestigungsart: Unterputz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
56 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktanbausteckdose, UP-Einsatz, UP-Einsätze, Unterputz-Einsatz, Unterputz-Einsätze, universal dimmer, siemens dimmer, 4001869519517, Siemens, 5TC82100, 5TC8210-0, Aufputzdimmer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 22,03*
€ 25,84*
15 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 22,44*
€ 26,30*
€ 4,95*
ab € 22,95*
€ 26,87*
€ 5,90*
ab € 23,35*
€ 27,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 38,57*
€ 43,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 50,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,63*
€ 49,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,33*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,20*
€ 45,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.