Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschütz 4S, AC-Bet. AC230V, 45-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Milieubild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-1753132-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TG10100AL2
EAN/GTIN:
     4011209045040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kleinschütz
Powerrelais, AC-3, 8,4 A, 4 kW / 400V, 3-polig, AC 230 V, 45-450 Hz, Hilfskontakte: 1 S, Schraubanschluss Kleinschütz SIRIUS 3TG10 zum Schalten von Steuersignalen im Steuerstromkreis, z.B. für Hausgeräte, Hebezeuge oder im Installationsbereich. Die 3TG10 Kleinschütze zeichnen sich aus durch ihre geringe Baubreite. Sie arbeiten brummfrei, haben einen eingebauten Hilfsschalter und können in beliebiger Einbaulage montiert werden. Die Kleinschütze 3TG10 sind in AC- oder DC-Betätigung, für verschiedene Betriebsströme, mit 4 Schließern oder 3 Schließern und einem Öffner erhältlich und stehen mit Schraub- oder Flachsteckanschluss zur Verfügung. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.67749375 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
8.4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Weitere Suchbegriffe: Koppelschütz, Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz siemens, hauptschütz, SIRIUS, 3TG10, Motordiagnose, Überwachungsgeräte, Steuergerät, Anlagenüberwachung, Temperaturüberwachungsgeräte, Stromüberwachungsgeräte, Spannungsüberwachungsgeräte, Motorüberwachung, Steuerrelais, Relais, Schaltrelais, elektronisches Relais, galvanische Trennung, Signalumsetzung, Signalauffrischung, Potenzialtrennung, Schütz, Zwangsführung, Zwangsgeführt, sichere Trennung, 4 polig, integrierte Überspannungsbedämpfung, Powerrelais, Signalvervielfältigung, Signalverstärkung, Spannungsumsetzung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 17,41*
€ 19,19*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 22,79*
1
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 28,38*
1
€ 8,95*
ab € 20,83*
€ 28,38*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 41,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3TG10101AL2
€ 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.