Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsbegrenzer, AC127-240V, DC150-250V für Motorschütze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-1749914-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29261BD00
EAN/GTIN:
     4011209779334
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Schütz Entstörmodul
Varistor
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer, Varistor, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.2 Dank des bereits im Schütz vorhandenen Einbaufaches kann der Überspannungsbegrenzer sehr einfach und ohne Auswirkungen auf die äußeren Abmessungen eingesteckt werden. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Funktion:
Varistor
Betriebsspannung AC 60 Hz:
127 V | 240 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
127 V | 240 V
Betriebsspannung DC:
150 V | 250 V
Weitere Suchbegriffe: Überspannungsbegrenzer, überspannungsableiter siemens, schütz entstörmodul, SIRIUS, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schütz Schalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres schalten, Hauptschütz, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schütz Schaltung, Gebrauchskategorie, Zubehör, Ersatzteile, Austauschteile, Zubehör 3RT2, Ersatzteile 3RT2, Zubehör Schütz, Ersatzteile Schütz, Zubehör Hilfsschütz, Ersatzteile Hilfsschütz, RC-Glied, Schutzbeschaltung, Bedämpfungsglied
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 5,20*
€ 7,19*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 8,12*
6 Tage
39
1
€ 6,95*
ab € 6,34*
€ 8,85*
3 Tage
11
1
€ 6,40*
ab € 6,64*
€ 9,17*
Lager 102
18
1
Frei Haus
ab € 9,67*
€ 13,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.