Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens 3NA7117 Sicherungseinsatz Sicherungsgröße = 1 40 A 500 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1749274-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA7117
EAN/GTIN:
     4001869071794
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh1 40a
nh-sicherung
nh-sicherung nh1
NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 40 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, ...

NH-Sicherungseinsatz, NH1, In: 40 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Kombikennmelder, spannungsführende Grifflaschen NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND für den selektiven Leitungs- und Anlagenschutz. Das NH-Sicherungssystem von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern können höhere Kurzschlussströme bei gleichzeitig besserer Strombegrenzung realisiert werden. Das NH-Sicherungssystem zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß. 2. Mehr Sicherheit beim Wechseln durch isolierte Grifflaschen. 3. Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten. 4. Langfristigen und sicheren Betrieb aufgrund versilberter Kontaktmesser. 5. Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Ausschaltvermögen: 120 kA · Betriebsklasse: gG · Inhalt: 3 St. · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 40 A · Produkt-Art: Sicherungseinsatz · Produktabmessung, Breite: 30 mm · RoHS-konform: Ja · Sicherungsgröße: 1

Weitere Suchbegriffe: 4001869071794, Siemens, 3NA7117
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
k.A.
3
€ 6,99*
ab € 4,13*
€ 4,91*
3
€ 4,50*
ab € 4,26*
€ 5,06*
3
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 5,69*
3
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 5,87*
Lager 102
3
€ 4,00*
ab € 5,31334*
€ 6,25334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,25334*
€ 7,44147
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,02334*
€ 7,16777
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,61334*
€ 6,67987
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,41334*
€ 6,44187
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,31334*
€ 6,32287
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,76002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3NH3220
ab € 12,01*
Zubehör
Siemens
3NH3230
ab € 11,98*
Zubehör
Siemens
3NX2024
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.