Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Siemens 3RP2527-1EW30 Zeitrelais 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1746040-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RP25271EW30
EAN/GTIN:
     4011209943681
Suchbegriffe:
Industrierelais
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Zeitrelais, ansprechverzögert, 1S, 2-Draht 4 Zeitbereiche 0,05-240s

Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1S (Halbleiter) 2-Draht 4 Zeitbereiche 0,05...240 s AC/DC 12-240 V Schraubanschluss Zeitrelais SIRIUS 3RP25, ansprechverzögert, für diverse zeitverzögerte Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen, z.B. kaskadierten Motoranlauf. Großer Einsatzbereich durch vielfältige Funktionen auf kleinstem Raum. Weltweit einsetzbar dank internationaler Approbationen und Weitspannungsbereich. Das innovative Gehäusekonzept in Industriebauform bietet beschriftete Abdeckklappen, abnehmbare Anschlussklemmen und vieles mehr. Lieferbar als Einzel- oder Multifunktionszeitrelais mit Halbleiterausgang oder als elektromechanisches Relais mit und ohne Zwangsführung, jeweils mit verschiedenen Anschlusstechniken. Die Zeitrelais 3RP25 lösen die bewährte Baureihe 3RP15 ab. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Bereich): 12 - 240 V · Betriebsspannung max.: 240 V · Betriebsspannung min.: 12 V · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer (elektrisch): 100000 · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 · Produkt-Art: Zeitrelais · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): 3RP2527-1EW30

Weitere Suchbegriffe: nachlauf-relais siemens, industrierelais, zeitrelais ansprechverzögert, 4011209943681, Siemens, 3RP25271EW30, 3RP2527-1EW30, Anzugverzögertes Relais
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 28,59*
€ 33,36*
7 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 28,61*
€ 33,37*
€ 4,50*
ab € 35,38*
€ 40,72*
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 41,52*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 53,66*
€ 59,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3ZY1311-0AA00
ab € 0,56*
Zubehör
Siemens
3ZY1321-1AA00
ab € 1,68*
Zubehör
Siemens
3ZY1440-1AA00
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.