Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 3,5-5A, N-ausl. 65A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flußdiagramm
Maßzeichnung
Milieubild
Produktfamilienansicht
Produktpräsentation
Schaltbild
Siemens EcoTec Label
Artikel-Nr.:
     102-1741897-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV20111FA20
EAN/GTIN:
     4011209724303
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Siemens EcoTech-Profil (SEP)
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Leistungsschalter Baugröße S00 für den Motorschutz, CLASS 10 A-Auslöser 3,5...5 A N-Auslöser 65 A Federzuganschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverständlich. Verfügbar sindGerätevarianten für Motorschutz (auch mit Überlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Tiefe:
97 mm
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Höhe:
106 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
65 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
false
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Polzahl:
3
Phasenausfallempfindlich:
true
Verlustleistung:
7.25 W
Schutzart (IP):
IP20
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
1.5 kW
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Mit integriertem Hilfsschalter:
false
Bemessungsdauerstrom Iu:
5 A
Breite:
45 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Überlastauslöser Stromeinstellung:
3.5 A | 5 A
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, SIRIUS, 3RV2, Kurzschlussschutz, Motorschutz, Schutzgeräte, Überlastschutz, Überspannungsschutzgeräte, Schutz vor Kurzschluss, Schutz vor Überlast, strombegrenzende Leistungsschalter, sicheres Abschalten bei Kurzschluss, Kurzschluss und Überlastschutz, Hauptschalter, Reparaturschalter, thermischer Schalter, Haupt- und Not-Ausschalter, circuit breaker, Überstromschutz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,20*
€ 46,81*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,13*
€ 47,36*
1 Tag
6
€ 9,00*
ab € 38,68*
€ 49,70*
€ 8,95*
ab € 37,82*
€ 50,17*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 73,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29171A
€ 15,33*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
€ 2,90*
Zubehör
Siemens
3RV29280B
€ 0,3397*
Zubehör
Siemens
8US12515DS11
€ 32,25*
Zubehör
Siemens
8US12515DT11
€ 32,85*
Zubehör
Siemens
3RV29012E
€ 7,30*
Zubehör
Siemens
3RV29012F
€ 7,69*
Zubehör
Siemens
3RV29012A
€ 7,80*
Zubehör
Siemens
3RV29012B
€ 7,65*
Zubehör
Siemens
3RV29012C
€ 7,82*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
€ 0,14583*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
€ 0,01748*
Zubehör
Siemens
3RA29081A
€ 7,50*
Zubehör
Siemens
3RV29080P
€ 0,805*
Zubehör
Siemens
3RV29022DB0
€ 24,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.