Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Tronic LED-Tester 9 V/DC Passend für (LEDs) LED bedrahtet, SMD LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-174092-BP
Hersteller:
     H-tronic
Herst.-Nr.:
     174092
EAN/GTIN:
     4016138174090
Suchbegriffe:
LED-Tester
led tester
H-Tronic LED-Tester 9 V/DC Passend für (LEDs) LED bedrahtet,SMD LED

LED-Tester

Funktions- und Polaritätsprüfung
Für Low-Current oder Standard-LEDs

Für Standard- oder Low-Current-LEDs. Zum Überprüfen von Funktion, Helligkeit und Polarität. Ideal für Wareneingang, Warenprüfung, Labor, Fertigung und im Hobbybereich. Mit Batteriekontrollanzeige.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 9 V/DC · LED-Prüfstrom I(F): 0.5 mA,1 mA,2.5 mA,5 mA,10 mA,15 mA,20 mA,50 mA · Passend für (LEDs): LED bedrahtet,SMD LED · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 23 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Weitere technische Daten: Steckplätze: 13

Lieferumfang:
LED-Tester,Testclip zur Prüfung eingebauter LEDs

Hinweis:
Betrieb mit 9 V Blockbatterie (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 60 x 23 mm
Produktabmessung, Höhe:
23 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
H-Tronic
Passend für (LEDs):
LED bedrahtet | SMD LED
LED-Prüfstrom I(F):
0.5 mA | 1 mA | 2.5 mA | 5 mA | 10 mA | 15 mA | 20 mA | 50 mA
Betriebsspannung:
9 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Tester
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4260003172746, H-Tronic, 174092, LED-Prüfer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
146
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,66*
€ 4,00*
ab € 5,94*
€ 10,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.