Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz Bgr.12, 2pol., DC-3 und 5, 400A bei 750V Hilfskontakte 21 (2NO+1NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-1739395-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3TC56170LB4
EAN/GTIN:
     4011209352094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Schütz, Baugröße 12, 2-polig, DC-3 und 5, 400A bei 750V Hilfskontakte 21 (2 S + 1 Ö) DC 24V DC-Betätigung mit Varistor und Vorwiderstand Arbeitsbereich 0,7...1,25 x Us DC-Betätigung Schütz 3TC zum Schalten von Gleichspannung, 2-polig. Die Gleichstromschütze 3TC überzeugen durch größte Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie zeichnen sich außerdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Geräte sind weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA). Sie sind in verschiedenen Baugrößen, in AC- und DC-Betätigung, in verschiedenen Spannungen und mit verschiedenen Hilfskontakten erhältlich. Im Haupstromkreis können die Geräte über Schienen angeschlossen werden. Für diese Schütze gibt es vielfältiges Zubehör, wie z.B. Überspannungsbegrenzer, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V:
140 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
2
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, hilfskontaktblock 2s, 3TC, Schaltgeräte, Schaltelement, Kontaktblock, Schützbaustein, Schütz, Schaltgerät, Schützschalter, Schaltgerätekombinationen, Schützkombination, Lastschütz, Schaltmodul, Netzschütz, Schütz Kombination, Reversieren, langlebig, hohe Lebensdauer, hohe Schalthäufigkeit, Tippbetrieb, AC3, AC4, sicheres Schalten, Motorschütz, Motor starten, Last schalten, Motor schalten, Schützschaltung, Gebrauchskategorie, besondere Anwendungen, Bahnanwendung, Bahnschütz, DB-Schütz, Schütz für besondere Anforderung, Bahnnorm, DIN EN 60077, Schockschwing, erweiterter Arbeitsbereich, rüttelfest, erweiterter Temperaturbereich, Gleichstromschütz, Schalten von Gleichspannung, Gleichspannungsschütz, DC-Schütz, Gleichstrom schalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
112 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.656,84*
€ 2.768,97*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.582,51*
€ 2.834,90*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.904,99*
€ 4.039,78*
Frei Haus
ab € 4.067,60*
€ 4.205,14*
Lager 102
92
Frei Haus
ab € 4.360,39*
€ 4.532,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.532,68*
€ 5.393,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.508,26*
€ 5.364,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.426,70*
€ 5.267,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.360,39*
€ 5.188,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.