Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PMIC - Anzeigentreiber Texas Instruments CD4543BE LCD 7-Segmente 1 stellig BCD 0.04 µA PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-173860-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4543BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
Decoder
PMIC - Anzeigentreiber

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Anzeigetyp: LCD · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-16 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Konfiguration (PMIC): 7-Segmente · Konnektivität: BCD · Montageart: Durchführungsloch · PMICs-Typ (Kategorisierung): PMIC - Anzeigentreiber · Spannungseingang max.: 18 V · Spannungseingang min.: 3 V · Stromversorgung (num): 0.04 µA · Typ (Hersteller-Typ): CD4543BE · Ziffern oder Zeichen: 1 stellig

Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, Latch, LCD Ansteuer-IC, LCD-Treiber, UND-Gatter, 4000 cmos, Texas Instruments, CD4543BE, cmos, cmos ic
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,19*
€ 0,396*
1
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,40*
5
€ 5,95*
ab € 0,13*
€ 0,536*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,52*
€ 0,72*
1
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 16 SMD M
ab € 1,70*
Zubehör
Texas Instruments
LM339AM/NOPB
ab € 0,431*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,66*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,46*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0205*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,178*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,35*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,71*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,64*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0883*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,783*
Zubehör
Texas Instruments
LMH6642MF/NOPB
ab € 0,869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.