Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 4AC32080 Klingeltransformator 8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1732154-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC32080
EAN/GTIN:
     4001869438283
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
MF-R Sicherung
Resettables
Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V AC mit PTC...

Klingeltransformator, 8VA Primär 230-240V AC, 50Hz, Sekundär 8V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Klingeltransformatoren zum Ansteuern von Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschalter. Die typische Anwendung dieser Klingeltransformatoren ist die Kurzzeitnutzung, wie sie bei Klingeln, Gongs, Türöffnern oder Fernschaltern im Wohnbau auftritt. Die Sekundärbemessungsspannungen reichen von AC 4 V bis 24 V. Siemens Klingeltransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder mäßige Überlast geschützt. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Klingeltrafos für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgeräte von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 3. Integrierter Kurzschluß und Überlastschutz. 4. Optimale Technik für sichere Spannungsversorgung für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 8 V · Betriebsspannung: 230 V · Produkt-Art: Klingeltransformator · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Abgegebene Wirkleistung max.: 8 W
Verlustleistung max.: 5.7 W
Ausgangsstrom max.: 1 A
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
1c. Marke:
Siemens
Ausgangsspannungen:
8 V
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Klingeltransformator
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, Thermische Widerstände, Thermistor, siemens klingeltrafo, 4001869438283, Siemens, 4AC32080, 4AC3208-0, Einphasen-Sicherheitstransformator
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 22,98*
€ 26,20*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 23,90*
€ 27,22*
€ 7,90*
ab € 24,10*
€ 27,45*
€ 4,99*
ab € 24,23*
€ 27,61*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 45,82*
€ 50,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,23*
€ 57,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,28*
€ 54,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,80*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 53,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.