Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Siemens 4AC2402 Netzteil 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1732153-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     4AC2402
EAN/GTIN:
     4001869370569
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Siemens Netzgerät 85..265VAC 4AC2402

Netzgerät 85..265VAC 4AC2402

Technische Daten:
Ausgangsspannungen: 24 V · Betriebsspannung: 265 V · Produkt-Art: Netzteil · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 64 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Abgegebene Wirkleistung max.: 8.4 W
Ausgangsstrom max.: 0.35 A
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten: 2

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
64 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
1c. Marke:
Siemens
Ausgangsspannungen:
24 V
Betriebsspannung:
265 V
Produkt-Art:
Netzteil
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 50,85*
€ 55,93*
13 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 52,97*
€ 58,24*
€ 6,95*
ab € 52,98*
€ 58,26*
€ 7,90*
ab € 53,39*
€ 58,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 88,68*
€ 93,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 108,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,19*
€ 106,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 104,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,68*
€ 102,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.