Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelschalter, 16mm, rund Kunststoff, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     102-1729908-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SB20002DB01
EAN/GTIN:
     4011209027732
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelschalter, 16 mm, rund, Kunststoff, schwarz, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2 x 62 Grad Knebelschalter SIRIUS 3SB2 zur Schaltung und Steuerung elektrischer Verbraucher. Die Drucktaster und Leuchtmelder 3SB2 sind modular aufgebaut, praxisbewährt und industrietauglich. Durch ihre kleine Bauform sind sie besonders für kleine Bedienflächen geeignet. Sie sind höchst funktionell, extrem robust und erfüllen die Normen IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5. Sie können ohne Spezialwerkzeug und in hoher Packungsdichte verbaut werden. Lieferbare Ausführungen: mehrere Farben, 2-3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung. Hinweis: Einzelgerät, Halter und Schaltelemente bitte extra bestellen. 3SB2 - Platzsparend, praxisbewährt und industrietauglich!
Weitere Informationen:
Beschriftet:
false
Lochdurchmesser:
16 mm
Farbe Frontring:
schwarz
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schutzart (NEMA), frontseitig:
sonstige
Mit Frontring:
true
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für Beleuchtung:
false
Mit Schutzabdeckung:
false
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, betätigungselement siemens, betätigungselement, SIRIUS, Signalgeber, Meldegeräte, Melder, Befehlsgeräte, Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätkonfigurator, Sensor
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 8,85*
€ 12,43*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,27*
€ 13,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,52*
€ 14,74*
1
€ 5,95*
ab € 11,01*
€ 15,44*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 16,01*
€ 22,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SB29083AA
€ 2,35*
Zubehör
Siemens
3SB29020AA
€ 0,284*
Zubehör
Siemens
3SB29020AB
€ 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.