Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Latch Texas Instruments CD4044BE S-R-Latch Tri-State PDIP-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-172871-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD4044BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Flip-Flop
Flipflop
Latch
Logik IC - Latch

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Tri-State · Ausgangsstrom (High): 6.8 mA · Ausgangsstrom (Low): 6.8 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-16 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Latch · Logiktyp: S-R-Latch · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): 4000B · Typ (Hersteller-Typ): CD4044BE · Versorgungsspannung max.: 18 V · Versorgungsspannung min.: 3 V

Weitere Suchbegriffe: NAND-Gate, NAND-Gatter, nand gate, Texas Instruments, CD4044BE, cmos, cmos ic
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,34*
€ 0,36*
3
€ 5,90*
ab € 0,199*
€ 0,43*
1
Frei Haus
ab € 0,39*
€ 0,49*
5
€ 5,95*
ab € 0,147*
€ 0,599*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,13*
Zubehör
Texas Instruments
CD40106BE
ab € 0,126*
Zubehör
Texas Instruments
CD4043BE
ab € 0,14*
Zubehör
MPE Garry
001-3-016-3-B1STF-XT0
ab € 0,66*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-16N13
ab € 0,46*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-16AT1NX
ab € 0,0205*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-16BT1NSF6S
ab € 0,179*
Zubehör
Adam Tech
ICM-316-1-GT
ab € 0,35*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-160G
ab € 0,71*
Zubehör
3M
JE 150900205
ab € 8,64*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-4
ab € 0,0877*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-4
ab € 0,783*
Zubehör
Texas Instruments
OPA2180IDR
ab € 1,035*
Zubehör
Texas Instruments
LM337IMP/NOPB
ab € 0,613*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.