Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Drehantrieb Schwarz Siemens 5ST3060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1728707-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3060
EAN/GTIN:
     4001869519159
Suchbegriffe:
Unterputzverteiler
unterputzverteiler siemens
Drehantrieb kompl. schwarz für 5SY (ohne 5SY kompakt 1TE) 5SP4, 5SL, 5TL1, ...

Drehantrieb kompl. schwarz für 5SY (ohne 5SY kompakt 1TE) 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8 5SU1 Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. www.siemens.de/lowvoltage. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Farbe: Schwarz · Passend für (Details): 5SY (ohne 5SY kompakt 1TE) 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8 5SU1 · Produkt-Art: Drehantrieb · Produktabmessung, Länge: 214 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
214 mm
Passend für (Details):
5SY (ohne 5SY kompakt 1TE) 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8 5SU1
1c. Marke:
Siemens
Farbfamilie (neu):
schwarz
Produkt-Art:
Drehantrieb
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4001869519159, Siemens, 5ST3060, N/A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 71,62*
€ 77,67*
€ 7,90*
ab € 73,13*
€ 79,29*
€ 4,99*
ab € 75,33*
€ 81,65*
Frei Haus
ab € 76,83*
€ 83,25*
Lager 102
Frei Haus
ab € 112,38*
€ 120,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.