Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     102-1727438-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58400
EAN/GTIN:
     4001869344065
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Insta-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 40A Ansteuerung AC 230V Insta-Schütz SENTRON 5TT5 für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen. Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Für die SENTRON Schaltgeräte steht Ihnen umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör zur Verfügung. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Brummfrei:
false
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
false
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Max. Glühlampenlast:
4000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 28,81*
€ 36,73*
€ 5,95*
ab € 29,03*
€ 36,99*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,31*
€ 37,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 30,40*
€ 38,54*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 43,26*
€ 53,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
€ 3,18*
Zubehör
Siemens
5TT59101
€ 13,52*
Zubehör
Siemens
5TT59100
€ 21,35*
Zubehör
Siemens
5TT59107
€ 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.