Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Detailansicht
Produktbild Rückseite
Produktbild schräg
Produktbild Vorderseite
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-1726626-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58000
EAN/GTIN:
     4001869343907
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Insta-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V Insta-Schütz SENTRON 5TT5 für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen. Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Für die SENTRON Schaltgeräte steht Ihnen umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör zur Verfügung. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Brummfrei:
false
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Schieber für Handschaltung:
false
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 13,14*
€ 17,47*
1
€ 5,95*
ab € 13,26*
€ 17,61*
2 Tage
31
1
€ 5,90*
ab € 13,34*
€ 17,76*
3 Tage
9
1
€ 6,40*
ab € 13,96*
€ 18,56*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 18,69*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
€ 3,16*
Zubehör
Siemens
5TT59101
€ 10,45*
Zubehör
Siemens
5TT59100
€ 20,87*
Zubehör
Siemens
5TT59105
€ 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.