Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INSTA-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-1726598-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT50000
EAN/GTIN:
     4001869434957
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Insta-Schütz mit 2 Schließern, Kontakt für AC 230V, 400V 20A Ansteuerung AC 230V DC 220V Insta-Schütz SENTRON 5TT5 für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen. Die SENTRON Schaltgeräte bieten komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik sowie zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen. Für die SENTRON Schaltgeräte steht Ihnen umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör zur Verfügung. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Brummfrei:
false
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
false
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, SENTRON, Insta-Schütz, Fernschalter, Stromstoßrelais, Eltako
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 14,85*
€ 19,98*
1
€ 4,98*
ab € 14,90*
€ 19,98*
2 Tage
18
1
€ 6,40*
ab € 15,78*
€ 21,06*
1
Frei Haus
ab € 16,31*
€ 21,65*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 20,76*
€ 28,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
€ 3,16*
Zubehör
Siemens
5TT59101
€ 10,45*
Zubehör
Siemens
5TT59100
€ 20,87*
Zubehör
Siemens
5TT59105
€ 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.