Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Nexensos 31500989 W-EYK 6 PT1000 Platin-Temperatursensor -40 bis +500 °C 1000 Ω 3850 ppm/K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-172430-BP
Hersteller:
     Yageo Nexensos
Herst.-Nr.:
     31500989
EAN/GTIN:
     4016138170399
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
pt1000
Yageo Nexensos 31500989 W-EYK 6 PT1000 Platin-Temperatursensor -40 bis +500 °C 1000 Ω 3850 ppm/K

Platin-Temperatursensor im Edelstahlgehäuse

Präziser Platin-Temperatursensor im Edelstahlgehäuse mit Anschlussdrähten. Für den Einsatz z.B. in Wetterstationen, Heizungs- und Klimatechnik, Automobil und Industrie. Signal nach DIN EN 60751.

Ausstattung:
Anschlussdraht 280 mm lang (glasseide-isoliert) · Schutzrohr 20 mm lang, Ø 6 mm (V4A, Edelstahl).

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ausführung (Sensoren): PT1000 · Gehäusematerial: Edelstahl · Genauigkeitsklasse (Sensoren): 1/3 B (F0.10),1/3 B (F0.30) · Grundwiderstand: 1000 Ω · Kabellänge: 28.00 cm · Messbereich Temperatur (max.): +500 °C · Messbereich Temperatur (min.): -40 °C · Temperatur-Koeffizient: 3850 ppm/K · Weitere technische Daten: Signal: DIN EN 60751 · Material (Leitung): Glasseide isoliert

Weitere Informationen:
Kabellänge:
28.00 cm
Messbereich Temperatur:
-40 bis +500 °C
Marke:
Yageo Nexensos
Genauigkeitsklasse (Sensoren):
1/3 B (F0.10) | 1/3 B (F0.30)
Gehäusematerial:
Edelstahl
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Ausführung (Sensoren):
PT1000
Typ (Hersteller-Typ):
W-EYK 6
Grundwiderstand:
1000 Ω
Messbereich Temperatur (max.):
+500 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Temperatur-Koeffizient:
3850 ppm/K
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Platin-Temperatursensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Yageo Nexensos, 31500989, W-EYK 6, heraeus, platin-temperatursensor im edelstahlgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
641
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,82*
€ 4,00*
ab € 18,88*
€ 28,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0555 0301
ab € 26,19*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0555 0301-02
ab € 34,27*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T1
ab € 33,51*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T2
ab € 35,25*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-10V-T3
ab € 37,16*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T1
ab € 36,03*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T2
ab € 41,92*
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
PT-MOD-20MA-T3
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.