Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Logik IC - Latch Texas Instruments SN74LS373N Transparenter D-Latch Tri-State PDIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-172375-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS373N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Decoder
Logik IC - Latch

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Tri-State · Ausgangsstrom (High): 24 mA · Ausgangsstrom (Low): 2.6 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-20 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Latch · Logiktyp: Transparenter D-Latch · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): 74LS · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS373N · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Suchbegriffe: Decoder IC, Flip-Flop, Flipflop, Latch, LS Logic, LS-Logik, flip-flop, Texas Instruments, SN74LS373N, auffangregister, latch
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,63*
1
€ 4,00*
ab € 0,54*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,79*
1
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,79*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aries
20-3518-00
ab € 4,28*
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,13*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS374N
ab € 0,289*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS138N
ab € 0,254*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS139AN
ab € 0,258*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LS244N
ab € 0,305*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-20AT1NX
ab € 0,0264*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,87*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-20BT1NSF6S
ab € 0,173*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,68*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 12,24*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,168*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 1,22042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.