Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Texas Instruments SN74LS245N Logik IC - Empfänger, Transceiver PDIP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-172162-BP
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS245N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logik IC - Empfänger, Transceiver

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsstrom (High): 24 mA · Ausgangsstrom (Low): 15 mA · Betriebstemperatur (max.) (num): +70 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): 0 °C · Bits pro Element: 8 · Elementanzahl: 1 · Gehäuseart (Halbleiter): PDIP-20 · Hersteller: Texas Instruments · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): TID · Logik-IC-Typ (Kategorisierung): Logik IC - Empfänger, Transceiver · Logiktyp: Transceiver,Nicht Invertierend · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): 74LS · Typ (Hersteller-Typ): SN74LS245N · Versorgungsspannung max.: 5.25 V · Versorgungsspannung min.: 4.75 V

Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, 74ls, Texas Instruments, SN74LS245N, bus-transmitter, bus-receiver
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,86*
20
€ 6,95*
ab € 0,56*
€ 0,90*
3
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 0,96*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-20AT1NX
ab € 0,03*
Zubehör
MPE Garry
001-3-020-3-B1STF-XT0
ab € 0,86*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-20BT1NSF6S
ab € 0,18*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-200G
ab € 0,69*
Zubehör
3M
JE 150900221
ab € 12,41*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-6
ab € 0,18*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-6
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.