Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Shuttle PU20U-V2 All-in-One PC (2 x 1.8 GHz) 8 GB 240 GB Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720504-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     PU20UV2
EAN/GTIN:
     4053199563951
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Shuttle AIO PC 11.6" 8GB 240SSD W10pro

29,5 cm (11,6") Touch LCD TN Display (16:9), Auflösung: 1366 x 768 Pixel, 250 cd/qm, Glasstärke: 3,2 mm, mattes Display
Intel® Celeron® (2 x 1.8 GHz) Prozessor
SSHD 240 GB SSD Speicher
Intel HD Graphics 610 Grafik
8GB DDR4 Arbeitsspeicher
Front IP54 gegen Staub/Nässe geschützt
Silent - passiv gekühlt
24/7 geeignet
integrierte Kamera und Lautsprecher
Windows 10 Professional auf SSD installiert

Kompakter Al l-in-One-PC für POS- oder
Steuerungsanwendungen

Der Shuttle XPC all-in-one P20U mit 11,6"-Multitouch-Display positioniert
sich als platzsparendes Kassensystem oder als Bedieneinheit für
Medienwiedergabe oder Automation. Mit dem praktischen Klappfuß
lässt sich die Neigung individuell anpassen, aber auch die Montage
an einem VESA-Standfuß oder Wandhalterung ist möglich. Die
Vorderseite ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54
geschützt. Auf der Unterseite sorgt eine abnehmbare Kabel-
Sammelbox für Ordnung. Dank komplett passiver Kühlung ist das
System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-
Dauerbetrieb geeignet.

Steuern Sie Ihre Software mit dem Finger
Der Touchscreen ist eines der einfachsten Eingabegeräte und deshalb
die erste Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wo eine einfache
Interaktion zwischen Mensch und PC erforderlich ist. Mit einem
Touchscreen kann auf Informationen einfacher und schneller
zugegriffen werden, da der Anwender für seine Auswahl lediglich
intuitiv den Bildschirm berühren muss. Darüber hinaus ist natürlich
weiterhin der Anschluss von Maus und Tastatur per USB möglich.
24/7 Dauerbetrieb

Der Shuttle XPC all-in-one P20U ist offiziell für den 24-Stunden-
Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung
und der passiven Kühlung ist dieser PC besonders zuverlässig und somit
ideal verwendbar für Digital Signage und POI/POS-Anwendungen.
Voraussetzungen für den Dauerbetrieb:

- Umgebungstemperatur im Betrieb: 5-40 °C
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10-80 % (nicht kondensierend)
- Freie Luftzirkulation in der Umgebung des PCs
- Frei zugängliche Lüftungslöcher am Gerät
- Falls eine Festplatte eingebaut wird, so muss diese vom Hersteller
ebenfalls für den 24/7-Betrieb zugelassen worden sein.
Lüfterlos und leise

Der Shuttle XPC all-in-one P20U ist mit einem passiven Kühlsystem
ausgestattet, das die entstehende Wärme effizient an die Umgebung
ableitet. Dank seines einzigartigen lüfterlosen Designs ist dieser PC
auch in geräuschsensiblen Umgebungeneinsetzbar. Ebenso kommt es
in lüfterlosen Gehäusen zu deutlich weniger Verunreinigungen durch
Staub. Er ist also nicht nur leise und sparsam im Energieverbrauch,
sondern auch praktisch wartungsfrei.
Schutzart IP54
Die Vorderseite des Shuttle XPC all-in-one P20U ist nach EN-Schutzart
IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt . Somit lässt sich dieser Allin-
One PC im Innenbereich auch dort nutzen, wo die Bedienung mit
nassen Händen erfolgt oder leichte Spritzer auf den Bildschirm
gelangen, wie es z.B. bei Anwendungen im Restaurant, im Labor oder
bei der Produktion vorkommen kann.
Optimiertes Kabelmanagement
Die meisten Anschlüsse werden auf der Rückseite unten aus der
praktischen Kabel-Sammelbox herausgeführt, so dass die Kabel
geordnet vom PC weggeführt werden können. Dies ermöglicht kürzere
Kabel und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild. Seitlich belassen
wurden lediglich solche Anschlüsse, die auch von vorne leicht
zugänglich sein müssen: Cardreader und zwei USBs

Konfiguration: 8GB DD4 Arbeitsspeicher, 240GB SSD

Windows 10 Pro auf SSD vorinstalliert..... einschalten und loslegen!


Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Festplatte 1 Typ: SSHD · Gewicht: 3.4 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 299 mm · Produktabmessung, Höhe: 203 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Prozessor: Intel Celeron 3865U · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n,Bluetooth®,SD,Seriell (9pol.),HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: seriell: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Weitere technische Daten: Front IP54 gegen Staub/Nässe geschützt
Silent - passiv gekühlt
24/7 geeignet
integrierte Kamera und Lautsprecher

11,6 Zoll Touch Display Multitouch


Lieferumfang:
PC, Netzteil, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
299 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Grafikkarten-Modell:
610
Festplatte 1 Typ:
SSHD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n | Bluetooth® | SD | Seriell (9pol.) | HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte Kamera | Integrierte Lautsprecher | Integrierte SSD | Staubdicht
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Mainboard:
Shuttle
Mainboard-Steckplätze:
1x M2. SSD 2280
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel Celeron 3865U
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: Kassensystem, Kassenterminal, Komplett-PC, Komplettsystem, Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, POS System, POS-Terminal, Shuttle, PU20UV2, PU20U-V2, PC, Thin Client
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 541,94*
€ 555,81*
Frei Haus
ab € 530,06*
€ 579,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,81*
€ 661,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,44*
€ 656,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,94*
€ 644,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,80*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,43*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,86*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,65*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 107,28*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,56*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,46*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 127,46*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,52*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 230,45*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,43*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,53*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,66*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.