Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Shuttle P20U-V1 Touchscreen All-in-One PC Intel® Celeron® (2 x 1.8 GHz) 4 GB 120 GB ohne Betriebssystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720503-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     P20UV1
EAN/GTIN:
     4053199563944
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Shuttle P20U Touchscreen All in One PC - ideal für POS-Anwendungen

29,5 cm (11,6")l Touch LCD TN Display (16:9), Auflösung: 1366 x 768 Pixel, 250 cd/qm, Glasstärke: 3,2 mm, mattes Display
Intel® Celeron® (2 x 1.8 GHz) Prozessor
120 GB SSD Speicher
Intel HD Graphics 610 Grafik
Front IP54 gegen Staub/Nässe geschützt
Silent - passiv gekühlt
24/7 geeignet
integrierte Kamera und Lautsprecher
kompatibel zu Windows 10 / Windows 10 Pro / Linux 64-Bt und Windows IoT

Kompakter Al l-in-One-PC für POS- oder Steuerungsanwendungen

Der Shuttle XPC all-in-one P20U mit 11,6"-Multitouch-Display positioniert sich als platzsparendes Kassensystem oder als Bedieneinheit für Medienwiedergabe oder Automation. Mit dem praktischen Klappfuß lässt sich die Neigung individuell anpassen, aber auch die Montage an einem VESA-Standfuß oder Wandhalterung ist möglich. Die Vorderseite ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54 geschützt. Auf der Unterseite sorgt eine abnehmbare Kabel-Sammelbox für Ordnung. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet.

Steuern Sie Ihre Software mit dem Finger
Der Touchscreen ist eines der einfachsten Eingabegeräte und deshalb die erste Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen, wo eine einfache Interaktion zwischen Mensch und PC erforderlich ist. Mit einem Touchscreen kann auf Informationen einfacher und schneller zugegriffen werden, da der Anwender für seine Auswahl lediglich intuitiv den Bildschirm berühren muss. Darüber hinaus ist natürlich weiterhin der Anschluss von Maus und Tastatur per USB möglich.

24/7 Dauerbetrieb
Der Shuttle XPC all-in-one P20U ist offiziell für den 24-Stunden- Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Dank seiner niedrigen Verlustleistung und der passiven Kühlung ist dieser PC besonders zuverlässig und somit ideal verwendbar für Digital Signage und POI/POS-Anwendungen.
Voraussetzungen für den Dauerbetrieb:
- Umgebungstemperatur im Betrieb: 5-40 °C
- Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10-80 % (nicht kondensierend)
- Freie Luftzirkulation in der Umgebung des PCs
- Frei zugängliche Lüftungslöcher am Gerät
- Falls eine Festplatte eingebaut wird, so muss diese vom Hersteller ebenfalls für den 24/7-Betrieb zugelassen worden sein.

Lüfterlos und leise
Der Shuttle XPC all-in-one P20U ist mit einem passiven Kühlsystem ausgestattet, das die entstehende Wärme effizient an die Umgebung ableitet. Dank seines einzigartigen lüfterlosen Designs ist dieser PC auch in geräuschsensiblen Umgebungeneinsetzbar. Ebenso kommt es in lüfterlosen Gehäusen zu deutlich weniger Verunreinigungen durch Staub. Er ist also nicht nur leise und sparsam im Energieverbrauch, sondern auch praktisch wartungsfrei.

Schutzart IP54
Die Vorderseite des Shuttle XPC all-in-one P20U ist nach EN-Schutzart IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt . Somit lässt sich dieser All-in-One PC im Innenbereich auch dort nutzen, wo die Bedienung mit nassen Händen erfolgt oder leichte Spritzer auf den Bildschirm gelangen, wie es z.B. bei Anwendungen im Restaurant, im Labor oder bei der Produktion vorkommen kann.

Optimiertes Kabelmanagement
Die meisten Anschlüsse werden auf der Rückseite unten aus der praktischen Kabel-Sammelbox herausgeführt, so dass die Kabel geordnet vom PC weggeführt werden können. Dies ermöglicht kürzere Kabel und sorgt für ein ordentliches Erscheinungsbild. Seitlich belassen wurden lediglich solche Anschlüsse, die auch von vorne leicht zugänglich sein müssen: Cardreader und zwei USBs

Ausstattung:
Display: 29,5 cm / 11,6" LCD TN Display, Seitenverhältnis: 16:9 Widescreen · Auflösung: 1366 x 768 Pixel · Hintergrundbeleuchtung: LED, Helligkeit: 250 cd/qm · Glasstärke: 3,2 mm, mattes Display

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 4 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Typ: SSHD · Gewicht: 3.4 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 610 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 65 W · Produkt-Art: Touchscreen All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 299 mm · Produktabmessung, Höhe: 203 mm · Produktabmessung, Tiefe: 50 mm · Prozessor: Intel Celeron 3865U · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.8 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 120 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 120 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Seriell (9pol.),WLAN 802.11 b/g/n,Bluetooth®,SD,WLAN,Thunderbolt 3 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x · Weitere technische Daten: Silent / Lüfterlos
Front IP54 Schutzklasse gegen Staub/Nässe
24/7 geeignet
11.6" Touch Display

Lieferumfang:
PC, Anleitung, Netzteil

Systemvoraussetzungen:
Kompatible Betriebssysteme: Windows 10 / LINUX beides 64Bit

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
50 mm
Produktabmessung, Höhe:
203 mm
Produktabmessung, Breite:
299 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
120 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Grafikkarten-Modell:
610
Festplatte 1 Typ:
SSHD
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Seriell (9pol.) | WLAN 802.11 b/g/n
PC-Besonderheiten:
Integrierte Kamera | Integrierte Lautsprecher | Integrierte SSD
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Mainboard:
Shuttle
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
65 W
Prozessor:
Intel Celeron 3865U
Prozessor / Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
120 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Gewicht:
3.4 kg
Produkt-Art:
Touchscreen All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, komplettsystem ohne betriebssystem, komplett-pc, shuttle komplettsystem, Shuttle, P20UV1, P20U-V1, PC, Thin Client
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 455,15*
€ 462,38*
Frei Haus
ab € 441,68*
€ 480,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,38*
€ 550,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,15*
€ 541,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,77*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,27*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 26,84*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,49*
Sonstiges
Microsoft
79G-05056
ab € 103,17*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Conrad Electronic
1234385
ab € 13,44*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 123,65*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 114,98*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 231,73*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,65*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,34*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 17,57*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 17,71*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.