Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Shuttle DL10J-V2 Mini PC Intel Celeron J4005 (2 x 2 GHz / max. 2.7 GHz) 8 GB RAM 240 GB SSD Win 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720502-BP
Hersteller:
     Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
     DL10JV2
EAN/GTIN:
     4053199563937
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Shuttle Mini Silent PC 8GB DDR4 240GB SSD

Intel Celeron Dualcore CPU (bis zu 2x2.7GHZ)
8GB Arbeitsspeicher / 240 GB SSD
passiv gekühlt, geräuschlos
24/7 geeignet
inkl. Vesa Halterung (75/100mm)
inkl. Windows Prof 10 (auf SSD installiert)

Das Shuttle XPC slim DL10J ist der Nachfolger des DX30.
Dieser lüfterlose Slim PC mit sparsamem Intel Celeron J4005
"Gemini Lake" Prozessor eignet sich sowohl als besonders
schlankes PC-System , als auch
für rein netzwerkbasierende Anwendungen in Client/Server -
Umgebungen. Die integrierte Grafik basiert auf Intels leistungsstarker
Intel UHD Graphics 600 (Gen. 9) mit Hardware-Beschleunigung und ist
auch dank DisplayPort-Ausgang für 4K Video Encoding/Decoding mit
H.265 und VP9 geeignet.
Durch die passive Kühlung arbeitet das System geräuschlos.

Das Shuttle XPC slim DL10J kommt in einem flachen
Stahlblechgehäuse mit nur 1,3 Litern Volumen und bietet die nötige
Stabilität für professionelle Anwendungen. Der dekorative Silberstreifen
verleiht dem Gerät eine stilvolle Optik, die sich auch im Büro oder zu
Hause gut präsentiert.

Lüfterlos, leise und für 24/7-Dauerbetrieb geeignet
Das Shuttle XPC slim DL10J ist offiziell für den 24-Stunden-
Dauerbetrieb (24/7) freigegeben. Durch sein lüfterloses Kühlsystem
kommt es im Gehäuse zu deutlich weniger Verunreinigungen durch
Staub. Somit ist es praktisch wartungsfrei. Dank seiner niedrigen
Verlustleistung und der passiven Kühlung ist dieser PC besonders
zuverlässig und somit ideal verwendbar für Digital Signage und
POI/POS-Anwendungen.
Voraussetzung für den Dauerbetrieb:
- freie Luftzirkulation in der Umgebung des PCs
- frei zugängliche Lüftungslöcher am Gerät
- falls eine Festplatte eingebaut wird, so muss diese vom Hersteller
ebenfalls für den 24/7-Betrieb zugelassen worden sein.

Diese Konfiguration wird mit schnellem 8GB Arbeitsspeicher und einer sehr
schnellen 240GB SSD Festplatte ausgeliefert.
Auf der SSD ist Windows 10 Professional bereits komplett vorinstalliert.

Einfach einschalten und loslegen!


Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 4 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 2.1 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 600 · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 40 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 165 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Prozessor: Intel Celeron Dualcore J4005 · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Cache: 4 MB · Prozessor / Generation: Gemini Lake · Prozessor / Model: Celeron J4005 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 2 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.7 GHz · SSD 1 Anschluss: SSD SATA III (600 MB/s) · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,USB 3.0,Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke),Seriell (9pol.),SD,WLAN · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: seriell: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Weitere technische Daten: passiv gekühlt
serielle Schnittstellen
24/7 geeignet
externes Netzteil 40 Watt

Lieferumfang:
PC, Netzteil, Anleitung

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
165 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
2 x 2 GHz / max. 2.7 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Shuttle
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Grafikkarten-Modell:
600
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | USB 3.0 | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Seriell (9pol.) | SD | WLAN
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Integrierte SSD
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
Gemini Lake
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Mainboard:
Shuttle
Mainboard-Steckplätze:
M.2-2280 Steckplatz für SSD
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.7 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
40 W
Prozessor:
Intel Celeron Dualcore J4005
Prozessor / Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: seriell:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
SSD SATA III (600 MB/s)
Prozessor / Model:
Celeron J4005
Gewicht:
2.1 kg
Prozessor / Cache:
4 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, shuttle komplettsystem, Shuttle, DL10JV2, DL10J-V2, PC, Thin Client
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,64*
€ 384,79*
Lager 102
Frei Haus
ab € 377,34*
€ 384,80*
Frei Haus
ab € 406,98*
€ 414,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,80*
€ 446,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,09*
€ 442,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,34*
€ 437,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,78*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,70*
Sonstiges
Cherry
JK-1600DE-2
ab € 25,89*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,81*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,26*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 128,55*
Sonstiges
Iiyama
B2283HS-B3
ab € 118,47*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 232,03*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,52*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 27,26*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 19,92*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,72*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
1234385
ab € 12,89*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.