Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Universal HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 1300 mAh 1.2 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720498-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301376000
EAN/GTIN:
     7638900424270
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Energizer Universal HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 1300 mAh 1.2 V 4 St.

Energizer Universal NiMH Mignon-Akkus 1300 mAh, 4er

Kapazität 1300 mAh
Minimale Selbstentladung
Vorgeladen und sofort einsatzbereit
Hält die Ladung bis zu 1 Jahr bei Nichtgebrauch
Bis zu 1000 mal wiederaufladbar
Hält die Ladung bis zu 1 Jahre während der Lagerung
AA-Akku bestehend aus 4 % recycelten Batterien
Nutzungsdauer bis zu 5 Jahre
1300 mAh

Energizer Universal ist die ideale Wahl für alle Geräte, die Sie regelmäßig benutzen. Der Akku kann gegenüber Batterien viele male aufgeladen werden und schont somit die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
Verwenden Sie die langlebigen Energizer Recharge Universal-Akkus für den täglichen Energiebedarf Ihrer Familie. Die Akkus werden aufgeladen und sofort einsatzbereit geliefert. Jeder Energizer Recharge Universal-AA-Akku kann bis zu 1.000 Mal aufgeladen und verwendet werden. Sie möchten die aufgeladenen Akkus nicht sofort verwenden? Die Ladung bleibt bei Lagerung bis zu 12 Monate erhalten. Laden Sie Ihre Akkus mit einem beliebigen Energizer-Ladegerät auf, um Ihre Alltagsgeräte, z. B. Spielzeug, Fernbedienungen und Uhren, langfristig mit Energie zu versorgen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 1300 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1300 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
Energizer
Typ (Hersteller-Typ):
Universal HR06
Wiederaufladbar:
Ja
Spannung:
1.2 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,78*
€ 7,40*
1 Tag
29
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 6,96*
€ 10,02*
2 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,45*
€ 10,74*
1 Tag
36
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,42*
€ 14,57*
Lager 102
35
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,69*
€ 20,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,92*
€ 23,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,18*
€ 21,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,31*
€ 19,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,91*
€ 18,93
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,63*
€ 18,60
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,4225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.