Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Trapezklinge Martor 60099.70


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720478-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     60099.70
EAN/GTIN:
     4002632916847
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Trapezklinge

Abgerundete Spitzen
Breitschliff
2-fach nutzbare Klinge

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Bandstahl · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 55.5 mm · Weitere technische Daten: Materialstärke: 0.63 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
55.5 mm
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
Martor
Material:
Bandstahl
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Satz
€ 6,90*
ab € 3,38*
€ 3,79*
10
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 4,02*
10
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 4,18*
1
pro Satz
€ 4,90*
ab € 3,07*
€ 4,57*
Lager 102
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,03*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 8,03*
€ 9,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 7,79*
€ 9,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,31*
€ 7,32
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 5,90*
€ 6,84
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 5,71*
€ 6,62
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,571* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
10130610.02
ab € 7,31*
Zubehör
MARTOR
12000602
ab € 8,63*
Zubehör
MARTOR
62500102
ab € 19,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.