Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

beyerdynamic TG V35 S Gesangs-Mikrofon Übertragungsart:Kabelgebunden inkl. Kabel, inkl. Klammer, Scha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1720067-BP
Hersteller:
     beyerdynamic
Herst.-Nr.:
     707244
EAN/GTIN:
     4010118707247
Suchbegriffe:
Dynamische Mikrofone
Gesangsmikrofone
Gesangsmikrophone
Mono-Mikrofone
beyerdynamic TG V35 S Vocal Mikrofon

Professionelles Mikrofon für die Abnahme von Gesang und Sprache
Rückkopplungsarme Supernierencharakteristik
Robuste Bauweise
Schnelle Einsatzbereitschaft
Mit Ein-/Ausschalter

Professionelles Mikrofon für die Abnahme von Gesang und Sprache für Einsteiger
Das zuverlässige und robuste Allroundmodell TG V35 s ist ein dynamisches Gesangsmikrofon, das Einsteiger begeistert. Das Mikrofon begeistert durch seine schnelle Einsatzbereitschaft und verfügt über einen Ein-/Ausschalter.

Schnelle Einsatzbereitschaft
Überzeugend ist auch die schnelle Einsatzbereitschaft des beyerdynamic TG V35 s – einfach einstecken, den Hochpassfilter aktivieren und es kann sofort losgehen. Dank all dieser Vorteile haben die TG V35 Mikrofone bei Lead- und Backing-Vocals aller Musikrichtungen und Rednern ebenso wie unter professionellen Verleihern und Tontechnikern viele Freunde.

Kraftvoller und natürlicher Klang
Das TG V35 s zeichnet sich durch seinen kraftvollen und natürlichen Klang aus.

Supernierencharakteristik
Die rückkopplungsarme Supernierencharakteristik wissen sowohl Sänger als auch Sprecher bei Auftritten zu schätzen.

Hoher Ausgangspegel
Dank des hohen Ausgangspegels reicht dem TG V35 s ein einfacher Vorverstärker, um überzeugende Ergebnisse abzuliefern.

Ein-/Ausschalter
Das TG V35 s verfügt über einen Ein-/Ausschalter. Der im Griff vertiefte Schalter lässt sich verriegeln und arbeitet absolut knackfrei.

Technische Daten:
Charakteristik: Superniere · Frequenzbereich: 30 - 18 000 Hz · Gewicht: 305 g · Impedanz: 600 Ω · Mikrofron-Besonderheiten: inkl. Kabel,inkl. Klammer,Schalter · Produkt-Art: Gesangs-Mikrofon · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 186 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): XLR · Übertragungsart: Kabelgebunden

Lieferumfang:
Mikrofonklammer MKV 108,Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
186 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
beyerdynamic
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
XLR
Mikrofron-Besonderheiten:
inkl. Kabel | inkl. Klammer | Schalter
Charakteristik:
Superniere
Frequenzbereich:
30 - 18 000 Hz
Impedanz:
600 Ω
Übertragungsart:
Kabelgebunden
Gewicht:
305 g
Produkt-Art:
Gesangs-Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: gesangsmikrofone xlr, beyerdynamic, 707244, TG V35 S, Singmikrofon, Bühnenmikrofon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,99*
€ 42,74*
€ 4,95*
ab € 59,51*
€ 63,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,74*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 44,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 44,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Adam Hall
S5B
ab € 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.