Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

WEICON 52000010 Kabelentmanteler Geeignet für Datenkabel 4.5 bis 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718287-BP
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     52000010
EAN/GTIN:
     4024596031411
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange
Cat Cable-Stripper No. 10

Einfaches und platzsparendes Entmanteln von Daten- und Netzwerkleitungen im Bereich von 4,5 - 10 mm Ø. Geeignet für u.a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel (4,5 - 10 mm Ø). Integrierter Längenanschlag, einstellbar auf das benötigte Absetzmaß von Netzwerkdosen und -steckern (3-10 cm). Rutschfestes und sicheres Arbeiten durch ergonomische Griffform.

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser: 4.5 bis 10 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 10 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 4.5 mm · Geeignet für: Datenkabel · Längenanschlag (max.): 100 mm · Längenanschlag (min.): 30 mm · Längenanschlag-Bereich: 30 bis 100 mm · Produkt-Art: Kabelentmanteler

Weitere Informationen:
Längenanschlag-Bereich:
30 bis 100 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
4.5 bis 10 mm
1c. Marke:
WEICON
Geeignet für:
Datenkabel
Längenanschlag (max.):
100 mm
Längenanschlag (min.):
30 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
10 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
4.5 mm
Produkt-Art:
Kabelentmanteler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,90*
ab € 10,99*
€ 13,35*
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 13,83*
€ 4,00*
ab € 12,48*
€ 15,18*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,51*
€ 18,95*
€ 5,95*
ab € 15,05*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 15,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.