Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Transistor (BJT) - Arrays ULN2803A DIP-18 Anzahl Kanäle 8 NPN - Darlington


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-171824-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ULN2803A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Darlingtontransistor
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
STMicroelectronics Transistor (BJT) - Arrays ULN2803A DIP-18 Anzahl Kanäle 8 NPN - Darlington

Transistor (BJT) - Arrays

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 8 · Ausführung (Transistoren): NPN - Darlington · Collector-Strom I(C): 500 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 1000 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 2 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 350 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DIP-18 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 50 V · Leistung (max) P(TOT): 2.25 W · Montageart: Durchführungsloch · VCE Sättigung (max.): 1.6 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Anzahl Kanäle:
8
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DIP-18
Ausführung (Transistoren):
NPN - Darlington
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
ULN2803A
Montageart:
Durchführungsloch
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
50 V
Collector-Strom I(C):
500 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
350 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
2 V
DC Stromverstärkung (hFE):
1000
Leistung (max) P(TOT):
2.25 W
VCE Sättigung (max.):
1.6 V
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - Arrays
Weitere Suchbegriffe: Schrittmotor Controller IC, Schalttransistor, Transistor, Transistor Array, transistor array npn dip14, 4000 cmos, transistor array npn, STMicroelectronics, ULN2803A, 714-1167, 497-2356-5-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,95*
€ 2,31*
20
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,16*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,98*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,32*
€ 3,15*
Lager 102
19015
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-18-03-08-F1
ab € 0,318*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.