Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame 720 Digitaler Bilderrahmen 17.8 cm 7 Zoll 1024 x 600 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718102-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21241
EAN/GTIN:
     4000567212416
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
braun digitaler bilderrahmen
BRAUN PHOTO Braun DigiFrame 720 schwarz 17.8cm 7 - Digitaler Foto-Rahmen

Auflösung 1024 x 600 Pixel (16:9)
LED-Backlight-Technik
Kensington Diebstahlschutz

Kompakter digitaler Bilderrahmen mit einem hochwertigen 7“ (17,78 cm) großen TFT LCD Display (Auflösung 1024 x 600 Pixel) zur Wiedergabe Ihrer digitalen Bilder und Videos.
Hervorragende Ausleuchtung durch LED-Backlight technology.

Ausstattung:
PC-unabhängiger, digitaler Bilderrahmen mit Foto- und Videofunktion · Hochwertiges, digitales 7“ (17,78 cm) TFT LCD Display mit LED-Backlight-Technik · Auflösung 1024 x 600 Pixel (16:9) · Benutzerfreundliche OSD-Bildschirm-Menüführung in verschiedenen Sprachen · Geeignet für folgende Speicherkarten: SD, SDHC, MMC, MS und für USB-Speichersticks · Unterstützt digitale Bilder im JPEG Format · Unterstütz Video-Format: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, (XviD) · Audio Format: MP3, WMA · Lautsprecher · Audio out / Kopfhöreranschluß 3,5mm · Diaschau-Funktion, auch mit Hintergrundmusik · Einstellungen für Helligkeit und Kontrast · Mehrsprachige Menüführung · Uhr/Kalender-Funktion, programmierbare Ein- und Ausschaltzeiten · Auto-Start, sobald Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist · Fernbedienung · Kensington Diebstahlschutz · Maße: 204x143x26mm · Gewicht: 258g/518g · Stromversorgung: über Netzadapter

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten: Kopfhörerausgang · Display-Auflösung: 1024 x 600 Pixel · Display-Diagonale (cm): 17.8 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Farbe: Schwarz · Gewicht: 518 g · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 204 mm · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Tiefe: 143 mm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,WMA,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,XviD,JPEG · Wiedergabe von: Foto,Video,Audio

Lieferumfang:
Netzadapter 5V/1A,Gebrauchsanweisung,Standfuß,Fernbedienung

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
17.8 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
143 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
204 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | WMA | MPEG-1 | MPEG-2 | MPEG-4 | XviD | JPEG
1c. Marke:
Braun Germany
Farbe:
schwarz
Digitale-Bilderrahmen-Besonderheiten:
Kopfhörerausgang
Wiedergabe von:
Foto | Video | Audio
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Gewicht:
518 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4000567212416, Braun Germany, 21241, DigiFrame 720, Digitaler Fotoframe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,66*
€ 52,50*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,29*
€ 61,62*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,29*
€ 61,62*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 58,43*
€ 62,75*
Lager 102
pro Stück
€ 4,00*
ab € 59,07*
€ 63,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 73,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,50*
€ 71,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 69,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 68,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.