Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame 17 Motion Digitaler Bilderrahmen 43.2 cm 17 Zoll 1440 x 900 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718101-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21198
EAN/GTIN:
     4000567211983
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
digitaler bilderrahmen 17 zoll
BRAUN DigiFrame 17 Motion

Programmierbare Ein-/Ausschaltfunktion
Eingebauter Lautsprecher (2x2W)
IR-Fernbedienung und benutzerfreundliches OSD-Menü

Hochwertiger Bilderrahmen mit hochauflösendem LCD Display, Größe 43,18 cm (17"), 16:9, 1440 x 900 Pixel Auflösung, zur Präsentation digitaler Fotos, Film-Clips und MP3-Musikdateien

Ausstattung:
PC unabhängiger digitaler Fotorahmen in elegantem schwarzen Design · Hochwertiger digitaler 17" (43,18 cm) LCD-Bildschirm mit LED-Backlight-Technologie,
Auflösung 1440 x 900 Pixel (16:9), Helligkeit 250 cd/m 2, Kontrast 350:1 · Motion Sensor · IR-Fernbedienung und benutzerfreundliches OSD-Menü · Unterstützung für verschiedene Arten von Speicherkarten: Secure Digital Card (SD + SDHC), Multi Media Card (MMC), USB-Memory-Sticks · Bild Datei-Format: JPEG · Menü Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Polnisch · Thumbnail-Modus, Zoom-Funktion, rotierende Fotos, Helligkeit, Kontrast, Sättigung einstellbar · Video Datei-Format: h. 264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (XviD) · Musik Datei-Format: MP3 & WMA · VESA-Standard · AV in Funktion · HDMI in Funktion · Bild-Anzeige-Modus: Diashow, Vorschau, Zoom, Drehen-Funktion · Uhr/Kalender-Funktion · Programmierbare Ein-/Ausschaltfunktion · Auto-On Funktion wenn Stromzufuhr · Eingebauter Lautsprecher (2x2W) · USB 2.0- und Mini-USB-2.0

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Display-Auflösung: 1440 x 900 Pixel · Display-Diagonale (cm): 43.2 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 17 Zoll · Farbe: Schwarz · Gewicht: 1200 g · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 470 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 270 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): AV,HDMI®,USB 2.0,Mini USB 2.0 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: H.264,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,XviD,MP3,WMA,JPEG · Wiedergabe von: Audio,Foto,Video

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
43.2 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
270 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
470 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
17 Zoll
Display-Auflösung:
1440 x 900 Pixel
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
H.264 | MPEG-1 | MPEG-2 | MPEG-4 | XviD | MP3 | WMA | JPEG
1c. Marke:
Braun Germany
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
AV | HDMI® | USB 2.0 | Mini USB 2.0
Wiedergabe von:
Audio | Foto | Video
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Gewicht:
1200 g
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4000567211983, Braun Germany, 21198, DigiFrame 17 Motion, Digitaler Fotoframe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,50*
€ 191,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,22*
€ 188,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,26*
€ 187,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,54*
€ 183,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.