Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame 10.1 Motion Digitaler Bilderrahmen 25.7 cm 10.1 Zoll 1024 x 600 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718100-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21422
EAN/GTIN:
     4000567214229
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 10"
braun digitaler bilderrahmen
BRAUN PHOTO Braun DigiFrame 10.1 Motion

LED-Hintergrundbeleuchtung
2x1W-Stereo Frontlautsprecher
Bildschirmauflösung (Pixel) 1024x600p

Hochwertiger Bilderrahmen in einbaufähigem Gehäusedesign für den POS Bereich mit Bewegungssensor und hochauflösendem Display. Eingebaute Stereolautsprecher, HDMI Anschluß, USB und SD Kompatibel, Kopfhörer/Audio Ausgang. Vesa Vorbereitung, Kensington Diebstahlschutz. Größe 25,65 cm (10.1"), 16:9, zur Präsentation digitaler Fotos, Videos in Full HD (1920x1080p), MP3 und AAC Dateien.

Ausstattung:
Digital TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung · Display Größe 10.1 Zoll (25,65cm) · Bildschirmauflösung (Pixel) 1024x600p · Größenmodus (W:L) 16:9 · Helligkeit 200cd/m2 (NIT) · Kontrastverhältnis 500:1 · Betrachtungswinkel 130°(H) / 110°(V) · Speicher optional von 128M bis 16GB (Preise und Mengen auf Anfrage) · Speicherkarte unterstützt SD/SDHC/MMC · USB: Mini USB, USB 2.0 Host · Bildformate JPEG, BMP, PNG · Musikformat MP3, AAC · Videoformate MPEG1, MPEG2, MPEG4, H. 264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX, max. Auflösung · 1920x1080p@30bps · Audio 2x1W-Stereo Frontlautsprecher, 3,5 mm Kopfhörer-Ausgang · Fernbedienung: Ja · Mutli-Sprache Englisch und einstellbare Sprachen, O/S unterstützt Windows/Mac · Netzteil AC Adapter 100-240V/DC 5V 1.5A, Chipset: Mstar V59 · Zusätzliche Funktionen Motion Sensor / VESA / Slot locker · Lagertemperatur 0°- 50°C · Betriebstemperatur -20°- 60°C

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Display-Auflösung: 1024 x 600 Pixel · Display-Diagonale (cm): 25.7 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 10.1 Zoll · Dyn. Kontrastverhältnis: 500 : 1 · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,SD · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,AAC,MPEG-2,MPEG-4,MPEG-1,H.264,RM,RMVB,MOV,MJPEG,DivX · Wiedergabe von: Audio,Foto,Video

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
25.7 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
500 : 1
Display-Diagonale (in Zoll):
10.1 Zoll
Display-Auflösung:
1024 x 600 Pixel
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | AAC | MPEG-2 | MPEG-4 | MPEG-1 | H.264 | RM | RMVB
1c. Marke:
Braun Germany
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | SD
Wiedergabe von:
Audio | Foto | Video
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4000567214229, Braun Germany, 21422, DigiFrame 10.1 Motion, Digitaler Fotoframe
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 108,91*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 104,61*
€ 108,92*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 108,79*
€ 113,41*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,03*
€ 123,06*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 118,74*
€ 123,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 142,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,31*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,98*
€ 139,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,03*
€ 136,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.