Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame 7 Motion Digitaler Bilderrahmen 17.8 cm 7 Zoll 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718099-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21421
EAN/GTIN:
     4000567214212
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
digitaler bilderrahmen 7 zoll
braun digitaler bilderrahmen
BRAUN PHOTO Braun DigiFrame 7 Motion

1024 x 600pp Bildschirmauflösung
Integrierter Speicher
2x1W-Stereo Frontlautsprecher

Hochwertiger Bilderrahmen in einbaufähigem Gehäusedesign für den POS Bereich mit Bewegungssensor und hochauflösendem Display. Eingebaute Stereolautsprecher, HDMI Anschluß, USB und SD Kompatibel, Kopfhörer/Audio Ausgang. Vesa Vorbereitung, Kensington Diebstahlschutz. Größe 17,78 cm (7"), 16:9, zur Präsentation digitaler Fotos, Videos in Full HD (1920x1080p), MP3 und AAC Dateien.

Ausstattung:
1024 x 600pp Bildschirmauflösung · Größenmodus (W:L): 16:9 · Helligkeit: 200 cd/m2 (NIT) · Kontrastverhältnis: 500:1 · Betrachtungswinkel: 130° (H) / 110° (V) · Integrierter Speicher: optional von 128M bis 16GB (Preise und Mengen auf Anfrage) · Speicherkarte: unterstützt SD/SDHC/MMC · USB: Mini USB, USB 2.0 Host · Bildformate: JPEG, BMP, PNG · Musikformate: MP3, AAC · Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H. 264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX, max. Auflösung
1920x1080p @30bps · Audio: 2x1W-Stereo Frontlautsprecher, 3,5 mm Kopfhörer-Ausgang · Fernbedienung: Ja · Mutli-Sprache Englisch und einstellbare Sprachen, O/S unterstützt Windows/Mac · Netzteil: AC Adapter 100-240V/DC 5V 1.5A, Prozessor: Mstar V59 · Zusätzliche Funktionen: Motion Sensor / VESA / Slot locker · Lagertemperatur: 0 - 50 °C · Betriebstemperatur: -20 - 60 °C

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Diagonale (cm): 17.8 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Dyn. Kontrastverhältnis: 500 : 1 · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB,SD · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Unterstützte Wiedergabeformate: MP3,AAC,MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,RM,RMVB,MOV,MJPEG,DivX · Wiedergabe von: Audio,Foto,Video

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
17.8 cm
Farbe:
Schwarz
Dyn. Kontrastverhältnis:
500 : 1
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildformat:
16:9
Unterstützte Wiedergabeformate:
MP3 | AAC | MPEG-1 | MPEG-2 | MPEG-4 | H.264 | RM | RMVB
1c. Marke:
Braun Germany
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB | SD
Wiedergabe von:
Audio | Foto | Video
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4000567214212, Braun Germany, 21421, DigiFrame 7 Motion, N/A
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 70,11*
€ 76,68*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 72,30*
€ 76,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 76,30*
€ 80,97*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 82,95*
€ 87,94*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 84,23*
€ 89,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,94*
€ 102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 98,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,19*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,95*
€ 96,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.