Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Braun Germany DigiFrame 240 Business Line Digitaler Bilderrahmen 54.6 cm 21.5 Zoll 1920 x 1080 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718094-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     21416
EAN/GTIN:
     4000567214168
Suchbegriffe:
Digitaler Bilderrahmen
Digitaler Fotorahmen
braun digitaler bilderrahmen
BRAUN DigiFrame 240 Business Line

Full HD Kompatibilität bei Foto- und Videodateien
Eingebauter Stereolautsprecher (3W x 2)
1920*1080p Auflösung

Herkömmliche Formen zur Kundenansprache wie Plakate, Schilder oder Flyer reichen heutzutage im geschäftlichen Alltag kaum mehr aus. Werbewirksame, digitale Displays ergänzen oder ersetzen zunehmend Papier und Poster und bringen gewünschte Geschäftsinhalte und Informieren direkt an den "Point of Sale" (POS). Insbesondere großflächige, digitale Bilderrahmen eignen sich hervorragend für diese Zwecke, überzeugen mit gestochen scharfen Fotos, Grafiken und Videos und beeindrucken Kunden, Partner oder Gäste.

Die Business Line Serie erfüllt die hohen Anforderungen an hochwertige Präsentationen und komfortable Bedienung. Durch die programmierbaren An- und Ausschaltzeiten und den einstellbaren Datenzugriff hebt sich die Business Line deutlich von einer klassischen TV Lösung ab. Weitere Merkmale wie ien leistungsstarkes externes Netzteil, vielfältige Anschlussmöglichkeiten und langlebige Paneltechnologie unterstreichen die Alleinstellung der BRAUN Business Line Frames.

Ausstattung:
Hoher Betrachtungswinkel durch 24 Zoll IPS Displaytechnologie · 1920*1080p Auflösung · 16:9 Bildformat · Full HD Kompatibilität bei Foto- und Videodateien · USB Eingang · SD Kartenleser · HDMI Eingang · AV-Eingang · Stereo AV-Ausgang (3.5 mm Klinke) · Eingebauter Stereolautsprecher (3W x 2) · IR-Fernbedienung · Auto-Start · Auto-Play · Auto-loop · VESA-Vorbereitung 100x100 mm

Technische Daten:
Bildformat: 16:9 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Farbe: Schwarz · Produkt-Art: Digitaler Bilderrahmen · Produktabmessung, Breite: 580 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 349 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB,Kartenleser,HDMI®,AV · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Wiedergabe von: Foto,Video

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
349 mm
Produktabmessung, Höhe:
32.5 mm
Produktabmessung, Breite:
580 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Bildformat:
16:9
1c. Marke:
Braun Germany
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB | Kartenleser | HDMI® | AV
Wiedergabe von:
Foto | Video
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Produkt-Art:
Digitaler Bilderrahmen
Weitere Suchbegriffe: 4000567214168, Braun Germany, 21416, DigiFrame 240 Business Line, Digitaler Fotoframe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 364,39*
€ 378,62*
Frei Haus
ab € 419,55*
€ 435,17*
Frei Haus
ab € 419,55*
€ 435,18*
Lager 102
Frei Haus
ab € 421,08*
€ 436,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,77*
€ 506,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,51*
€ 502,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,08*
€ 488,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.