Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSmart HUB 500 29.5 cm (11.6 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-7500T 8 GB 128 GB SSD Intel HD Graphics 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1718004-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10V50002GE
EAN/GTIN:
     8592978098230
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Display: 29.5 cm (11.6 Zoll) Touch-Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel Core i5 (i5-7500T) 7. Gen. (Kaby Lake) (4 x 2.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM ECC 2400 MHz
Speicher: 128 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 IoT Enterprise

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM ECC · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Bluetooth Version: 4.1 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 29.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 11.6 Zoll · Display-Eigenschaften: Touch-Display · Display-Format: 16:9 · Farbe: Grau · Gewicht: 2.5 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 17.6 cm · Produktabmessung, Höhe: 19.3 cm · Produktabmessung, Tiefe: 27.9 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN,Bluetooth®,USB 3.0,HDMI®,LAN (10/100/1000/10000 MBit/s) · Schnittstellen: HDMI: 3 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ, Windows®

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Bluetooth:
Ja
Display-Diagonale (cm):
29.5 cm
Farbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
27.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
19.3 cm
Produktabmessung, Breite:
17.6 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
11.6 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Touch-Display
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
3 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ, Windows®
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN | Bluetooth® | USB 3.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000/10000 MBit/s)
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Prozessor / Taktfrequenz:
2.7 GHz
Schnittstellen: LAN:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM ECC
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-7500T
Gewicht:
2.5 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, komplett-pc, Lenovo, 10V50002GE, ThinkSmart HUB 500, All-In-One, Allinone
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,49*
€ 1.786,34*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.843,61*
pro Stück
Frei Haus
€ 1.843,62*
pro Paket
€ 1,00*
€ 1.900,01*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 1.912,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,88*
€ 2.276,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lenovo
60FELAT1EU
ab € 131,75*
Zubehör
Lenovo
61BBMAT6EU
ab € 120,46*
Zubehör
Lenovo
61A9MAT1EU
ab € 113,72*
Zubehör
Lenovo
61B1JAT1EU
ab € 95,36*
Zubehör
Lenovo
61ABMAT1EU
ab € 129,99*
Zubehör
Lenovo
61BDGAT3EU
ab € 154,42*
Zubehör
Lenovo
61B8RAT3EU
ab € 175,25*
Zubehör
Lenovo
61BCMAT6EU
ab € 182,75*
Zubehör
Lenovo
61AEGAT3EU
ab € 212,02*
Zubehör
Lenovo
61A6MAT3EU
ab € 197,91*
Zubehör
Lenovo
61B4MAT1EU
ab € 177,39*
Zubehör
Lenovo
61AFGAT1EU
ab € 280,26*
Zubehör
Lenovo
61CBGAT1EU
ab € 490,18*
Zubehör
Lenovo
61C1RAT2EU
ab € 820,36*
Zubehör
Lenovo
61CAKAT1EU
ab € 110,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.