Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PanoClip für iPhone 7 & 8 360 Grad Panorama-Kamera Weiß, Schwarz 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1717535-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7&8
EAN/GTIN:
     4260290681686
Suchbegriffe:
4260290681686
7&8
PanoClip für iPhone 7 & 8
Fotoapparat
PanoClip 360° Kamera-Clip für iPhone 7 & 8

Nahtlose 360-Grad-Aufnahmen per Fingerzeig zum Taschengeldpreis
Kostenlose PanoClip-App mit kreativen Filtern, schmucken Stickern und pfiffigen AR-Linsen im App Store
Speichert Aufnahmen direkt auf dem iPhone

Der günstige Einstieg in die 360-Grad-Fotografie
Zum Erstellen von „mittendrin“ Rundum-Fotos muss nicht länger tief in die Tasche gegriffen werden, denn PanoClip verwandelt das Apple iPhone ohne große Investition in eine echte 360-Grad-Kamera. Um ein Foto zu schießen, muss dem iPhone nun mehr lediglich der preiswerte PanoClip-Objektivaufsatz übergestülpt und der Auslöser in der kostenlosen Begleit-App angetippt werden – und fertig ist das 360-Grad-Foto!

Das Geheimnis hinter dem unschlagbar günstigen Preis: Hardwareseitig verzichtet PanoClip auf komplizierte und fehleranfällige Elektronik. Stattdessen bedient sich der Objektivaufsatz der hervorragenden Kameras, die bereits von Haus aus in die aktuellen iPhone-Modelle integriert sind und somit der Technik und des Know-hows der Apple-Ingenieure. Die zwei „Fisheye“-Objektive im PanoClip-Steckaufsatz arbeiten als Vorsatzlinsen und ergänzen die iPhone-Kameras um den vollen 360-Grad-Rundumblick.

Die 360-Grad-Kamera zum immer dabeihaben
Der PanoClip überzeugt nicht nur durch seinen Einsteiger-freundlichen Preis, sondern auch durch kompakte Abmessungen und sein geringes Gewicht. Ruck-zuck ist der Objektiv-Aufsatz auf das iPhone gesetzt und einsatzbereit: Das ideale Gadget für 360-Grad-Schnappschüsse auf Reisen, Partys, unterwegs oder zu Hause.

Da der PanoClip keinerlei elektronischen Bauteile enthält, ist er ein robuster Partner auf Roadtrips, für Globetrotter und alle Abenteurer: Überrasche Freunde mit außergewöhnlichen Aufnahmen, ganz ohne in eine teure 360-Grad-Kamera oder eine Actioncam investieren zu müssen!

Teile mit der ganzen Welt – auf nur einen Fingerzeig!
Geteilte Freude ist doppelte Freude: Aus der PanoClip-App heraus lassen sich alle Aufnahmen auf nur einen Fingerzeig hin in allen sozialen Netzwerken teilen. Darüber hinaus lassen sich die Bilder auch in der neuen PanoClip-Community veröffentlichen – dort findet man zudem Inspiration für eigene Aufnahmen!

Filter, Sticker und AR-Linsen: Die PanoClip-App hat es in sich
PanoClip-Aufnahmen lassen sich direkt in der kostenlosen Begleit-App aufpeppen. Dazu stehen eine Reihe an Filtern, Stickern und AR-Linsen bereit – und das ganz ohne In-App-Käufe oder sonstige versteckte Kosten. Mit den Beautify-Linsen verschwinden Fältchen oder Hautunreinheiten sekundenschnell, frei platzierbare animierte Sticker hingegen bringen Bewegung in ansonsten statische Aufnahmen.

Ausstattung:
Federleicht und wiegt nur 68 Gramm · Robust und nahezu unkaputtbar · Kompakt (92 mm x 34mm x 35mm) und passt in jede Hosentasche

Technische Daten:
Farbe: Weiß,Schwarz · Gewicht: 68 g · Kamera-Besonderheiten: 360° · Produkt-Art: 360 Grad Panorama-Kamera · Produktabmessung, Breite: 92 mm · Produktabmessung, Höhe: 34 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Serie (Digitalkameras): Panoclip

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
92 mm
Kamera-Besonderheiten:
360°
Serie (Digitalkameras):
Panoclip
Gewicht:
68 g
Produkt-Art:
360 Grad Panorama-Kamera
Weitere Suchbegriffe: Digicam
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 36,72*
€ 41,24*
€ 4,00*
ab € 37,22*
€ 42,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,43*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,20*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,64*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.