Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 215638 Phasenschiene 1polig 10 mm² 63 A 500 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716914-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     215638
EAN/GTIN:
     4014380536666
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Eaton 215638 Phasenschiene 1polig 10 mm² 63 A 500 V

Eaton Sammelschiene Euro-Vario 63A EVG-1PHAS/6MOD

Verschienung für Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, FI/LS Kombischutzschalter

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 6 · Ausführung (allgemein): Gabel · Betriebsspannung (Details): Max. Bemessungsbetriebsspannung: 500 V · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 63 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 1polig · Polzahl (num): 1 · Produktabmessung, Länge: 104 mm · Querschnitt (num): 10 mm² · Typ: 1-phasig · Weitere technische Daten: Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 25 kA
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Geeignet für Anzahl Geräte: 6
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter: nein
Isoliert: ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
104 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Ausführung (allgemein):
Gabel
Nennstrom:
63 A
Nennspannung:
500 V
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
6
Polzahl:
1
Typ:
1-phasig
Betriebsspannung (Details):
Max. Bemessungsbetriebsspannung: 500 V
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: 04014380536666, 09010238140356, Eaton, 215638, EVG-1PHAS/6MODUL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
40
€ 5,50*
ab € 1,66*
€ 2,19*
17 Tage
nicht lagernd
40
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,34*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,49*
1
€ 4,98*
ab € 2,05*
€ 2,97*
Lager 102
41
1
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.