Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174199 IKA-3/36-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716881-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174199
EAN/GTIN:
     4015081706617
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Eaton 174199 IKA-3/36-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 3 Inhalt 1 St.

Eaton IKA Verteiler IP65

Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Grau,Transparent · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 586 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Schutzeinrichtung: IP65
Schutzklasse 2 · Weitere technische Daten: Aufstellungsort: Innenraum
Baugruppenträger: Tragschienengerüst
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]: 415 V AC
Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz
Einbautiefe: 70 mm
Innentiefe: 60 mm
Kabeleinführungen: Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
PE- und N-Klemmen [Anzahl x Querschnitt]: PE: 12 x (2,5 - 6) + 12 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)N: 12 x (2,5 - 6) + 12 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
PE- und N-Klemmen Bauart: Schraubklemmen
Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C
Werkstoff: ABS (Kunststoff)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 310 x 586 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
586 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Eaton
Farbe:
grau | transparent
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
145 mm
Anzahl Teilungen:
12
PE/N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP65<br>Schutzklasse 2
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, Eaton, 174199, IKA-3/36-ST, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 114,04*
€ 132,26*
Frei Haus
ab € 116,25*
€ 135,69*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 117,49*
€ 135,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,33*
€ 136,07*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 144,03*
€ 165,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,27*
€ 196,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,74*
€ 187,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,03*
€ 171,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.