Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 174197 IKA-1/12-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1716879-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174197
EAN/GTIN:
     4015081706594
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Eaton 174197 IKA-1/12-ST Kleinverteiler Aufputz Anzahl Teilungen = 12 Anzahl Reihen = 1 Inhalt 1 St.

Eaton IKA Verteiler IP65

Montagefreundlicher IKA Aufputz Kleinverteiler IP65

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 1 · Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Grau,Transparent · Montageart: Aufputz · PE/N-Klemmen: Ja · Produktabmessung, Breite: 310 mm · Produktabmessung, Höhe: 246 mm · Produktabmessung, Tiefe: 145 mm · Schutzeinrichtung: IP65
Schutzklasse 2 · Weitere technische Daten: Aufstellungsort: Innenraum
Baugruppenträger: Tragschiene
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]: 415 V AC
Bemessungsfrequenz [f]: 50 Hz
Einbautiefe: 70 mm
Innentiefe: 60 mm
Kabeleinführungen: Metrische Kabeleinführungen oben und unten, Seitenwand, Rückwand
PE- und N-Klemmen [Anzahl x Querschnitt]: PE: 6 x (2,5 - 6) + 6 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35)N: 6 x (2,5 - 6) + 6 x (4 - 10) + 1 x (10 - 25) + 1 x (16 - 35) mm2
PE- und N-Klemmen Bauart: Schraubklemmen
Umgebungstemperatur: -25 - +40 °C
Werkstoff: ABS (Kunststoff)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 310 x 246 x 145 mm
Herstellerfarbe:
Grau | Transparent
Produktabmessung, Tiefe:
145 mm
Produktabmessung, Höhe:
246 mm
Produktabmessung, Breite:
310 mm
Marke:
Eaton
Farbe:
grau | transparent
Montageart:
Aufputz
Länge bzw. Tiefe:
145 mm
Anzahl Teilungen:
12
PE/N-Klemmen:
Ja
Schutzeinrichtung:
IP65<br>Schutzklasse 2
Anzahl Reihen:
1
Produkt-Art:
Kleinverteiler
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, unterputzverteiler eaton, eaton gehäuse, kleinverteiler ip65, Eaton, 174197, IKA-1/12-ST, Sicherungskasten, Verteilerkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,63*
€ 58,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,74*
€ 60,95*
€ 4,00*
ab € 54,11*
€ 69,02*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,32*
€ 69,02*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 82,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,49*
€ 92,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.