Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511271 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Stecker - offene Kabelenden 5.50 mm 30.00 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715082-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder stecke...
kleinspannung steckverbinder
Niedervolt-Anschlusskabel Stecker 2.50 mm gerade

Niedervolt-Stecker
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Herst.-Teilenr.: TC-2511271 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kabellänge: 30.00 cm · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel · RoHS-konform: Ja · Schaft-Länge: 9.50 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Typ (Hersteller-Typ): TC-2511271

Weitere Informationen:
Kabellänge:
30.00 cm
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-2511271
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2511271
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Schaft-Länge:
9.50 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511271, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 4,09*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.