Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-2511243 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 2.50 mm 5.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715054-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-2511243
EAN/GTIN:
     4053199558674
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
Niedervolt-Anschlusskabel Kupplung 2.50 mm

Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Herst.-Teilenr.: TC-2511243 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Innen-Durchmesser: 2.50 mm · Kabellänge: 5.00 m · Leitungs-Querschnitt: 0.40 mm² · Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel · RoHS-konform: Ja · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade · Typ (Hersteller-Typ): TC-2511243

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
1c. Marke:
TRU COMPONENTS
Industrieware:
Nein
Innen-Durchmesser:
2.50 mm
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
TC-2511243
Typ (Hersteller-Typ):
TC-2511243
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung, gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.40 mm²
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-2511243, Niedervoltstecker, Hohlstecker, Hohlraumbuchsen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 10,35*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 10,37*
€ 3,50*
ab € 10,80*
€ 12,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.