Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Segula 50856 Universal-Dimmer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1715022-BP
Hersteller:
     Segula
Herst.-Nr.:
     50856
EAN/GTIN:
     4260150058566
Suchbegriffe:
Dimmer
LED-Dimmer
universal dimmer
Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 200 W · Anschluss-Leistung (min.): 1 W · Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Weiß · Produkt-Art: Universal-Dimmer

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Segula
Farbe:
weiß
Anschluss-Leistung (max.):
200 W
Anschluss-Leistung (min.):
1 W
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Universal-Dimmer
Weitere Suchbegriffe: 4260150058566, Segula, 50856, Dimmerschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,71*
€ 15,96*
€ 3,80*
ab € 13,79*
€ 16,05*
€ 4,00*
ab € 16,20*
€ 20,32*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 19,59*
€ 24,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,56*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 27,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,10*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 23,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,59*
€ 22,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.