|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1714641-BP Herst.-Nr.: CH23-1225LF EAN/GTIN: 4053199555536 |
| |
|
|  |  |
 | TRU COMPONENTS CH23-1225LF Batteriehalter 2x CR 1225 Kontaktpole
TRU COMPONENTS CH23-1225LF Batteriehalter 2 CR 1225 Kontaktpole
Geeignet für 2x Knopfzellen CR1225 Zellen werden durch positiven Kontakt in Position gehalten Negativer Anschluss in der Basis des Halters Erhöhte Seiten halten die Zellen an Ort und Stelle
Knopfzellenhalter mit PCB-Montage für den Einsatz an Geräten, bei denen ein Batteriewechsel erforderlich sein könnte.
Technische Daten: Anschluss (Batterien): Kontaktpole · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: CR 1225 · Zellen-Zahl: 2
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Passend für Batteriegröße: | CR 1225 | Anschluss (Batterien): | Kontaktpole | Zellen-Zahl: | 2 | Produkt-Art: | Batteriehalter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, CH23-1225LF, Batteriezubehör, Akkuzubehör, Rundzellenhalter |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 12 Tage |  | | 80 |  | € 6,99* | ab € 0,94* | € 1,29* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 4,00* | ab € 0,89* | € 1,46* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 1,03* | € 1,76* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|